Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrosetten einfach 50 mm für Heizungsrohre 22 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-RBS22
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     RBS22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Click-one-two
Heizkörperrosette
Heizungsrohrabdeckung
Heizungsrosette

Abdeckrosetten einfach 50 mm für Heizungsrohre 22 mm

  • weißer Kunststoff
Weitere Informationen:
Abdeckrosetten:
einfach
für Durchmesser:
22 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: heizkörperrosette 22mm, click one two, Kunststoffrosette, Rosette, Abdeckung, Abdeckkappe, Heizungssrosette, Heizungsrohr, Kunststoff, Sanitärrosette, Rohrrosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,80*
€ 19,99
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,60*
€ 19,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,45*
€ 18,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,03*
€ 17,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,55*
€ 17,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,80*
€ 14,04
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD312
ab € 11,29*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD315
ab € 11,32*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD316
ab € 11,28*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD318
ab € 11,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD512
ab € 11,32*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD515
ab € 11,25*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD516
ab € 11,29*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD518
ab € 11,32*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS15
ab € 11,81*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS16
ab € 11,81*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS18
ab € 11,76*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS28
ab € 11,77*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD51020
ab € 31,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.