Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel- Scharnierrosetten, Abstand 50 mm, für Heizungsrohre 10-20 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-RD51020
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     RD51020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scharnierrosetten
scharnierrosetten

Doppel- Scharnierrosetten, Rohrabstand 50 mm, für Heizungsrohre 10-20 mm

  • Universal-Doppelrosetten für Rohre von 10-20 mm
  • Rohrabstand 50 mm
  • weißer Kunststoff
Weitere Informationen:
Abstand:
50 mm
Durchmesser:
10 - 20 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffrosette, Rosette, Abdeckung, Abdeckkappe, Heizungssrosette, Heizungsrohr, Kunststoff, Sanitärrosette, Rohrrosette, Doppelrosette, Doppelabdeckung, doppelt, Doppel-Scharnierrostetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,6254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 42,03*
€ 50,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 41,30*
€ 49,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 39,60*
€ 47,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 38,27*
€ 45,54
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 37,78*
€ 44,96
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 31,27*
€ 37,21
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD312
ab € 11,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD315
ab € 11,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD316
ab € 11,28*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD318
ab € 11,33*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD512
ab € 11,26*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD515
ab € 11,29*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD516
ab € 11,33*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD518
ab € 11,33*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS15
ab € 11,81*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS16
ab € 11,80*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS18
ab € 11,82*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS22
ab € 11,82*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS28
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.