Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrosetten einfach 50 mm für Heizungsrohre 28 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-RBS28
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     RBS28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Click-one-two
Heizkörperrosette
Heizungsrohrabdeckung
Heizungsrosette

Abdeckrosetten einfach 50 mm für Heizungsrohre 28 mm

  • weißer Kunststoff
Weitere Informationen:
Abdeckrosetten:
einfach
für Durchmesser:
28 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: heizungsrohrabdeckung 28 mm, click one two, Kunststoffrosette, Rosette, Abdeckung, Abdeckkappe, Heizungssrosette, Heizungsrohr, Kunststoff, Sanitärrosette, Rohrrosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,85*
€ 20,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,33*
€ 19,43
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,37*
€ 18,29
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,81*
€ 17,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,31*
€ 17,03
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,73*
€ 13,96
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD312
ab € 11,29*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD315
ab € 11,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD316
ab € 11,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD318
ab € 11,32*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD512
ab € 11,26*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD515
ab € 11,33*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD516
ab € 11,28*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD518
ab € 11,28*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS15
ab € 11,81*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS16
ab € 11,82*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS18
ab € 11,82*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS22
ab € 11,81*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD51020
ab € 31,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.