Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrosetten einfach 50 mm für Heizungsrohre 15 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-RBS15
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     RBS15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Click-one-two
Heizkörperrosette
Heizungsrohrabdeckung
Heizungsrosette

Abdeckrosetten einfach 50 mm für Heizungsrohre 15 mm

  • weißer Kunststoff
Weitere Informationen:
Abdeckrosetten:
einfach
für Durchmesser:
15 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: click one two, Kunststoffrosette, Rosette, Abdeckung, Abdeckkappe, Heizungssrosette, Heizungsrohr, Kunststoff, Sanitärrosette, Rohrrosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,41*
€ 20,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,22*
€ 20,49
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,10*
€ 19,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,62*
€ 18,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,17*
€ 18,05
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,19*
€ 14,51
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD312
ab € 11,70*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD315
ab € 11,69*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD316
ab € 11,70*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD318
ab € 11,69*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD512
ab € 11,70*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD515
ab € 11,70*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD516
ab € 11,68*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD518
ab € 11,69*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS16
ab € 12,17*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS18
ab € 12,16*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS22
ab € 12,19*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RBS28
ab € 12,18*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
RD51020
ab € 32,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.