Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschrauben, DIN 7504 / Form N, 3,9 x 19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-BSB3919
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     BSB3919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Bohrschrauben, DIN 7504 / Form N, 3,9 x 19

  • Stahl, galvanisch verzinkt, gehärtet
  • mit Bohrspitze
  • DIN 7504
  • Form N (Rundkopfkreuzschlitz)
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,9 x 19 mm
DIN:
7504
Inhalt:
1000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,01*
€ 78,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,62*
€ 78,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,53*
€ 74,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,75*
€ 72,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,09*
€ 60,80
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB3913
ab € 45,85*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB3916
ab € 49,26*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB4213
ab € 51,01*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB4216
ab € 55,56*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB4219
ab € 58,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.