Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschrauben, DIN 7504 / Form N, 4,2 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-BSB4216
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     BSB4216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Bohrschrauben, DIN 7504 / Form N, 4,2 x 16

  • Stahl, galvanisch verzinkt, gehärtet
  • mit Bohrspitze
  • DIN 7504
  • Form N (Rundkopfkreuzschlitz)
Weitere Informationen:
Abmessung:
4,2 x 16 mm
DIN:
7504
Inhalt:
1000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05381* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,71*
€ 82,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,46*
€ 81,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,56*
€ 78,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,65*
€ 75,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,81*
€ 64,03
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB3913
ab € 44,57*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB3916
ab € 47,63*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB3919
ab € 49,47*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB4213
ab € 49,42*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB4219
ab € 57,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.