Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschrauben, DIN 7504 / Form N, 4,2 x 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-BSB4213
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     BSB4213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Bohrschrauben, DIN 7504 / Form N, 4,2 x 13

  • Stahl, galvanisch verzinkt, gehärtet
  • mit Bohrspitze
  • DIN 7504
  • Form N (Rundkopfkreuzschlitz)
Weitere Informationen:
Abmessung:
4,2 x 13 mm
DIN:
7504
Inhalt:
1000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,41*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,52*
€ 76,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,98*
€ 76,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,96*
€ 72,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,28*
€ 70,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,41*
€ 69,51
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB3913
ab € 52,79*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB3916
ab € 55,78*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB3919
ab € 58,01*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB4216
ab € 63,91*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB4219
ab € 67,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.