Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschrauben, DIN 7504 / Form N, 3,9 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-BSB3916
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     BSB3916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Bohrschrauben, DIN 7504 / Form N, 3,9 x 16

  • Stahl, galvanisch verzinkt, gehärtet
  • mit Bohrspitze
  • DIN 7504
  • Form N (Rundkopfkreuzschlitz)
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,9 x 16 mm
DIN:
7504
Inhalt:
1000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0493* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,89*
€ 77,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,01*
€ 76,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,11*
€ 72,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,23*
€ 70,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,48*
€ 69,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,30*
€ 58,67
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB3913
ab € 45,98*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB3919
ab € 51,08*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB4213
ab € 51,00*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB4216
ab € 55,55*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BSB4219
ab € 59,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.