Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemuttern, trapezförmig, M8, 27/18 und 28/30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-790308
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     790308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebemutter
Schiebemuttern
Gewindeplatte
Gewindeplatten

Schiebemuttern M8, 27/18 ud 28/30, trapezförmig

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • passend für Schienenprofil 27/18 und 28/30
  • Abmessung: 16 x 21 x 5 mm
  • mit durchgehendem Gewinde M8
  • für Montageschienen und Konsolen in Verbindung mit Gewindeenden
Weitere Informationen:
Profil:
27/18 & 28/30
Gewinde:
M8
Abmessung Schiebemutter:
16 x 21 x 5 mm
Inhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,53*
€ 18,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
320850
ab € 7,31*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790385
ab € 12,49*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790124
ab € 15,98*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793032
ab € 28,44*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800404
ab € 1,92*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801404
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.