Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WT-Befestigungen / Durchsteckmontage, spez., M10 x 120


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-161012
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     161012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigung Waschtisch
Sanitärbefestigung
Waschtischbefestigung
waschtischbefestigung

WT-Befestigungen / Durchsteckmontage, spezial, M10 x 120

  • für Durchsteckmontagen mit angeschweißter Vierkantplatte, Ecken abgekantet
  • Set komplett mit:
    2 Befestigungen, Stahl verzinkt

    2 Kunststoffrosetten

    2 verzinkten U-Scheiben

    2 verzinkten Muttern
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Gewindelänge:
120 mm
Inhalt:
1 Set
Weitere Suchbegriffe: WT, Waschtisch, Befestigungsset, Kleinverpackung, Waschbecken, WT Befestigung, WT-Befestigung, Durchsteckmontage, Urinalbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Satz (ab € 2,97* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,62*
€ 5,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,22*
€ 5,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,08*
€ 4,86
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,88*
€ 4,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,74*
€ 4,45
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,97*
€ 3,53
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
161014
ab € 3,05*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
160812
ab € 2,86*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
141018
ab € 6,77*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
131012
ab € 0,41*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
131014
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.