Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WT-Befestigungen / Kippdübel, M 10 x 180


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-141018
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     141018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

WT-Befestigungen / Kippdübel M10 x 180

  • mit Kippdübel M10 x 180 mm
  • Set komplett mit:
    2 Kippdübeln

    2 Kunststoffrosetten

    2 Gummistopfen zum Ausfüllen des Bohrloches

    2 verzinkten Muttern
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Gewindelänge:
180 mm
Bohrung:
30 mm
Inhalt:
1 Set
Weitere Suchbegriffe: Befestigung Waschtisch, Sanitärbefestigung, Waschtischbefestigung, kippdübel m10x180, federklappdübel, WT, Waschtisch, Befestigungsset, Kleinverpackung, Waschbecken, WT Befestigung, WT-Befestigung, Durchsteckmontage, Urinalbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Satz (ab € 6,51* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,41*
€ 11,20
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,35*
€ 11,13
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,94*
€ 10,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,64*
€ 10,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,20*
€ 9,76
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,51*
€ 7,75
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
161012
ab € 2,88*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
161014
ab € 2,94*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
160812
ab € 2,77*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
131012
ab € 0,40*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
131014
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.