Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WT-Befestigungen / Standard 10 x 140


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-131014
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     131014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigung Waschtisch
Sanitärbefestigung
Waschtischbefestigung
befestigung waschtisch

WT-Befestigungen / Standard 10 x 140

  • Set komplett mit:
    2 verzinkten Stockschrauben

    2 Nylondübeln 14 mm

    2 Kunststoffrosetten

    2 verzinkten U-Scheiben

    2 verzinkten Muttern
Weitere Informationen:
Abmessung der Stockschraube:
10 x 140 mm
Inhalt:
1 Set
Weitere Suchbegriffe: WT, Waschtisch, Befestigungsset, Kleinverpackung, Waschbecken, WT Befestigung, WT-Befestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 200 Beutel
1 Beutel enthält 1 Satz (ab € 0,84* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,30*
€ 1,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,02*
€ 1,21
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,90*
€ 1,07
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,86*
€ 1,02
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,84*
€ 1,00
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
161012
ab € 3,58*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
161014
ab € 3,67*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
160812
ab € 3,46*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
141018
ab € 8,24*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
131012
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.