Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WT-Befestigungen / Standard 10 x 120


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-131012
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     131012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigung Waschtisch
Sanitärbefestigung
Waschtischbefestigung
befestigung waschtisch

WT-Befestigungen / Standard 10 x 120

  • Set komplett mit:
    2 verzinkten Stockschrauben

    2 Nylondübeln 14 mm

    2 Kunststoffrosetten

    2 verzinkten U-Scheiben

    2 verzinkten Muttern
Weitere Informationen:
Abmessung der Stockschraube:
10 x 120 mm
Inhalt:
1 Set
Weitere Suchbegriffe: WT, Waschtisch, Befestigungsset, Kleinverpackung, Waschbecken, WT Befestigung, WT-Befestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Satz (ab € 0,40* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 0,81*
€ 0,96
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,57*
€ 0,68
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,55*
€ 0,65
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 0,51*
€ 0,61
pro Beutel
ab 1000 Beutel
€ 0,49*
€ 0,58
pro Beutel
ab 2500000 Beutel
€ 0,40*
€ 0,48
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
161012
ab € 2,88*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
161014
ab € 2,94*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
160812
ab € 2,77*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
141018
ab € 6,51*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
131014
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.