Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WT-Befestigungen / Durchsteckmontage, spez., M8 x 120


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-160812
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     160812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigung Waschtisch
Sanitärbefestigung
Waschtischbefestigung
waschtischbefestigung

WT-Befestigungen / Durchsteckmontage, spezial, M8 x 120

  • für Durchsteckmontagen mit angeschweißter Vierkantplatte, Ecken abgekantet
  • Set komplett mit:
    2 Befestigungen, Stahl verzinkt

    2 Kunststoffrosetten

    2 verzinkten U-Scheiben

    2 verzinkten Muttern
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Gewindelänge:
120 mm
Inhalt:
1 Set
Weitere Suchbegriffe: WT, Waschtisch, Befestigungsset, Kleinverpackung, Waschbecken, WT Befestigung, WT-Befestigung, Durchsteckmontage, Urinalbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Satz (ab € 2,81* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,46*
€ 5,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,04*
€ 4,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,90*
€ 4,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,71*
€ 4,41
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,53*
€ 4,20
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,81*
€ 3,34
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
161012
ab € 2,96*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
161014
ab € 3,05*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
141018
ab € 6,78*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
131012
ab € 0,41*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
131014
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.