Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch System 2000 Beistelltisch Paketwaage 600x 600x 770mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch Paketwaage 600x 600x 770mm Packtisch System 2000
Beistelltisch Paketwaage 600x 600x 770mm Packtisch System 2000
Artikel-Nr.:
     424-8750001
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     209000
EAN/GTIN:
     4251684761275
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Beistelltisch für Packstation
Pack-Beistelltisch
Packtisch System 2000 Beistelltisch Paketwaage 600x 600x 770mm
Abmessung: 600 x 600 x 770 mm Material: Stahl lackiert Farbe: dunkelgrau Gewicht: 17 kg Flächenbelastung: max 100 kg Das Packplatz SYSTEM 2000 ist der Klassiker unter den Packtischen und die meistverkaufte Packstation. Durch seine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten hat sich dieses Arbeitsplatz-System die Schlagwörter "extrem vielseitig" und "langlebig" verdient. Stellen Sie sich aus verschiedenen Tischvarianten und mit Hilfe des umfangreichen Zubehörprogramms für Ihre Bedürfnisse den optimalen Verpackungshelfer zusammen. Wir helfen Ihnen gerne dabei die beste Lösung zu finden. Unsere geschulten Logistikspezialisten beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
Form:
Packtisch-Bauteil
Länge:
60.00
Breite:
70.00
Höhe:
77.00
Weitere Suchbegriffe: Packbeistelltisch, Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Paketwaage, Päckchenwaage, packplatz, Packtisch System 2000 Beistelltisch Paketwaage 600x 600x 770mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,14*
€ 338,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,97*
€ 316,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,92*
€ 293,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.