Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Packbeistelltisch

  Packbeistelltisch  (4 Angebote unter 27.585.258 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Packbeistelltisch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Packbeistelltisch"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Beistelltisch (1 Angebot) 
Beistelltisch Material: Stahlblech
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.PT14
ab € 218,94*
pro Stück
 
 Stück
Packtisch System 2000 Beistelltisch 920 x 920 x 690-960 mm (1 Angebot) 
Packtisch System 2000 Beistelltisch 920 x 920 x 690-960 mm Material: Stahl lackiert Farbe: grau Ausführung: höhenverstellbar 690 - 960 mm Breite 920 mm Tiefe 920 mm Höhe 690 - 960 mm Gewicht 29 kg ...
Hüdig + Rocholz
1002472
ab € 572,73*
pro Stück
 
 Stück
Packtisch System 2000 Beistelltisch Paketwaage 600x 600x 770mm (1 Angebot) 
Packtisch System 2000 Beistelltisch Paketwaage 600x 600x 770mm Abmessung: 600 x 600 x 770 mm Material: Stahl lackiert Farbe: dunkelgrau Gewicht: 17 kg Flächenbelastung: max 100 kg Das Packplatz SYS...
Hüdig + Rocholz
209000
ab € 228,10*
pro Stück
 
 Stück
Beistelltisch (1 Angebot) 
Das Packtisch System von RAJA ist ein Packplatz zum Top Preis-Leistungsverhältnis. Der Arbeitstisch lässt sich dank der Einzelkomponenten individuell zusammenstellen und bietet somit bedürfnisgerec...
RAJA
700020
ab € 210,47*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Packbeistelltisch
^

Der Pack-Beistelltisch als großflächige Ablage für Zubehör

Bei der Verpackung und dem Versand kommen unterschiedliche Packtisch-Systeme zum Einsatz. Zur Grundeinheit gehören diverse Elemente wie der Komplett-Packtisch, der Unterstellschrank für Zubehörteile wie Messer und Scheren zum Kürzen von Packband sowie der oftmals erforderliche Pack-Beistelltisch. Gegenüber dem Anbaumagazin zum Packtisch bietet der Pack-Beistelltisch den praktischen Vorteil, dass dieser örtlich ungebunden frei platziert werden kann und sich damit an den vorhandenen Platzverhältnissen der Betriebsausstattung, Lagerausstattung orientiert. Statt das typische Zubehör wie Schneidegeräte, Schneidständer und Kartonagen, Folien, Beutel und Säcke auf einzelnen Ablagen zu verteilen, lassen sich diese auf dem großzügig konzipierten Beistelltisch ablegen. Utensilien zur Warensicherung wie Packband, Packpapier-Abroller, Klebeband und Stretchfolie lassen sich auf der Ablagefläche des Tisches griffbereit und übersichtlich anordnen.

Auch für sicherheitsrelevante Pakete ein wichtiges Element

Der Pack-Beistelltisch dient ferner zur Entlastung des eigentlichen Packtisches, sodass auch voluminöse Packgüter auf der zusätzlichen Verpackungsarbeitsfläche des Beistelltisches entpackt oder verpackt werden können. Gerade wenn es um die Gefahrgutverpackung und den Versand von Gefahrgutkartons geht, gewährleistet der Pack-Beistelltisch die übersichtliche Bereitstellung des erforderlichen Gefahrgut-Füllstoffs und Gefahrgut-Behälters auf der Ablagefläche. Zur Bestimmung des Gewichts von Versandpaketen und der damit verbundenen Versandkosten lassen sich darüber hinaus auch relevante Versandmaterialien wie beispielsweise die Paketwaage auf dem Beistelltisch abstellen.

Eigenschaften des Pack-Beistelltisches

Bestimmte Modelle sind nach praktischen Gesichtspunkten besonders vielseitig und funktional konzipiert. Ausführungen, die über ein stabiles, selbsttragendes Stahlrahmengestell verfügen, vermeiden die Montage an Rückwänden. Die Höhenverstellung erfolgt mittels Teleskop-Klemmschrauben, sodass abweichend sitzende und stehende Arbeitshöhen individuell eingestellt werden können. Um Kratzern und Beschädigungen des Bodenbelags vorzubeugen, ist der Beistelltisch mit Gummischuhen ausgestattet. Bei hohen Gewichtsbelastungen drücken sich die Füße nicht in den Untergrund ein. Zum großflächigen Ausleuchten des kompletten Packtisch-Systems inklusive Beistelltisch bietet sich die passende Beleuchtung an.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.