Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4223-Bito-4585 Herst.-Nr.: Bito-4585 EAN/GTIN: 4250692967525 |
| |
|
| | |
| - USP: Stützenschäden und dadurch resultierende Ausfallzeiten und Kosten werden deutlich reduziert400 mm hoch statt marktüblichen 300 mmschützt das Regal und die Flurförderzeuge und erhöht die Personensicherheit
- Breite: 165 mm
- Höhe: 400 mm
- Länge: 165 mm
- Maße H x L: 400 x 165 mm
- Maße H x L / L: 400 x mm
- Maße H x T: 400 x mm
- Ausstattung: inkl. 4 Schwerlastanker Ø 12 mm
- Farbe: RAL 1003 Signalgelb
- Material: Stahl
- Pos.: A
- Pos. (BN): B
- Pos. Kommissioneren: C
- Stützentyp: P1-P12
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pfostenschutz, Regalanfahrschutz, Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, anfahrschutz bito, Anfahrschutz Anfahrschutzprofil |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,07* | € 70,82* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,27* | € 76,47* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,67* | € 78,25* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,67* | € 87,48* | | | | Lager 4223 | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 69,47* | € 89,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4223 | | Versand: Lager 4223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 450,00* | € 9,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 450,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|