Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Anfahrschutz 29125Bito Anfahrschutz 29125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Anfahrschutz 29125Bito Anfahrschutz 29125
Bito Anfahrschutz 29125Bito Anfahrschutz 29125
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-29125
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-29125
EAN/GTIN:
     4250692911887
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
  • Breite: 196 mm
  • Höhe: 400 mm
  • Länge: 277 mm
  • Maße H x L: 400 x 277 mm
  • Maße H x L / L: 400 x mm
  • Maße H x T: 400 x mm
  • Ausstattung: inkl. 4 Klebeanker M12
  • Farbe: RAL 1003 Signalgelb
  • Material: Stahl
  • Pos.: A
  • Pos. (BN): B
  • Stützentyp: P4-P12
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, anfahrschutz bito, Anfahrschutz Anfahrschutzprofil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 93,67*
€ 119,16*
Lager 4223
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 93,67*
€ 119,16*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,79*
€ 119,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,83*
€ 119,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,08*
€ 119,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.