Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz U P4-P12 beklebt RAL1003 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-29125
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     29125
EAN/GTIN:
     4250692911887
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
entspricht den BG-Richtlinien und müssen lt. BGR 234 an den Regalecken eingesetzt werden, RAL 1003 Signalgelb kunststoffbeschichtet und mit schwarz-gelber Folie beklebt (nach DIN 4844), für 2- bzw. 3-seitigen Stützenschutz, schützt das Regal und die Flurförderfahrzeuge, Stützenschäden und dadurch resultierende Ausfallzeiten und Kosten werden deutlich reduziert, erhöht die Personensicherheit
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
9.05 kg
EAN:
4250692911887
Breite:
196 mm
Höhe:
400 mm
Länge:
277 mm
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 1003 Signalgelb
AX2012_ID:
29125
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz, Kennzeichnung, Sicherungssysteme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.