Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Abrollsicherungen/Kragarmteiler 2275Bito Abrollsicherungen/Kragarmteiler 2275


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Abrollsicherungen/Kragarmteiler 2275Bito Abrollsicherungen/Kragarmteiler 2275
Bito Abrollsicherungen/Kragarmteiler 2275Bito Abrollsicherungen/Kragarmteiler 2275
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-2275
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-2275
EAN/GTIN:
     4250692964197
Suchbegriffe:
Abrolldorn Kragarm
Abrollsicherung für Kragarme
Kragarm Abrollsicherung
Kragarm Unterteiler/Endanschlag
  • Breite: 30 mm
  • Höhe: 60 mm
  • Länge: 76 mm
  • Farbe: galvanisch verzinkt
  • Material: Stahl
  • Pos.: B
  • Pos. (BN): G
Weitere Suchbegriffe: Unterteiler/ Endanschlag für Kragarme, abrolldorn kragarm, Abrolldorn Kragarm Abrollsicherung für Kragarme Kragarm Abrollsicherung Kragarm Unterteiler Endanschlag Unterteiler Endanschlag für Kragarme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 6,09*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 6,87*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,60*
€ 7,09*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,98*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 6,25*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.