Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollsicherung Kragarm 60.0 verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-2275
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     2275
EAN/GTIN:
     4250692964197
Suchbegriffe:
Abrolldorn Kragarm
Abrollsicherung für Kragarme
Kragarm Abrollsicherung
Kragarm Unterteiler/Endanschlag
glanzverzinkt, inkl. Verschraubung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.19 kg
Breite:
30 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
76 mm
EAN:
4250692964197
Material:
Stahl
Farbe:
galvanisch verzinkt
AX2012_ID:
2275
Weitere Suchbegriffe: Unterteiler/ Endanschlag für Kragarme, abrolldorn kragarm, Kragarmregal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 6,04*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 6,86*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,59*
€ 7,07*
Lager 618
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,91*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 6,24*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.