| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-530115002031 Herst.-Nr.: 01.150.02.03 EAN/GTIN: 4019576000273 |
| |
|
| | |
| Temperguss-Klemmverbinder, Typ O DN 25, 33,7 x 33,7 (1") für Stahlrohr, Serie 150 beidseitig zum Klemmen. Für Stahlrohr: DIN EN 10255 und DIN EN 10220 Reihe 1. Medien: Wasser, Gas (außerhalb von Gebäuden), Druckluft, Heizöl bis 2" (TRBF beachten!). Temperaturen: Wasser: bis 25 °C; Heizungswasser: bis 80 °C; Gas: -20 bis +60 °C; Öl: 40 °C. Druckstufen: Wasser PN 10 (bis 3/4") bzw. PN 16 (ab 1"), Gas PN 5, Druckluft PN 12,5, Öl PN 6, VdS PN 12,5, Prüfungen: Wasser: DVGW W 534, DVGW-Reg.-Nr.: DW-8511AU2216, Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-Nr.: NG-4502AP1454, VdS-geprüft ab DN 25 (Feuerlöschleitungen) Heizöl: bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Zul.-Nr.: Z-38.4-212. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Temperguß Muffe, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguss muffe 1", temperguss muffe, gewinde muffe g 1" |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,32* | € 26,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,27* | € 27,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,93* | € 29,71* | | | | Lager 4219 | | | | | | € 6,99* | ab € 25,07* | € 32,44* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 40,58* | € 51,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4219 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4219 | | Versand: Lager 4219 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 6,99* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|