| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2032268 Herst.-Nr.: 01.150.02.03 EAN/GTIN: 4019576000273 |
| |
|
| | |
| Temperguss-Klemmverbinder 1", beids. zum Klemmen, Typ: O, GEBO # 11500203 .für Stahlrohr, nach DIN EN 10255 (früher DIN 2440/2441), DIN 2442 und DIN 2448/DIN 2458 Reihe 1, ISO 65, Medien: Gas (außerhalb von Gebäuden), Wasser, Druckluft, Heizöl (TRBF beachten!), Druckstufen: Gas PN 5, Wasser PN 10 (bis 3/4") bzw. PN 16 (ab 1"), Druckluft PN 12,5, Öl PN 6, VdS PN 12,5, Temperaturen: Gas: -20 bis +60 °C, Trinkwasser: bis 25 °C, Heizwasser: bis 80 °C, Öl: 40 °C, Prüfungen: DVGW-geprüft für Gas und Wasser, VdS-geprüft ab DN 25 (Feuerlöschleitungen), Heizöl: bauaufsichtliche Zulassung DIBT, Zul.-Nr. Z-38.4-212 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Temperguß Muffe, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguss muffe 1", temperguss muffe, gewinde muffe g 1" |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,32* | € 26,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,27* | € 27,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,93* | € 29,71* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 25,07* | € 32,44* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 40,58* | € 51,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|