| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Temperguß Muffe"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Temperguß Muffe | | | Temperguss Muffen für Rohrinstallationen
Die Muffen aus Temperguss bieten sich für die Installation von Rohrleitungen an. Ihre beiden Gewindeanschlüsse nehmen je ein Rohr auf und leiten es ohne Biegung weiter.
Rohrmuffen im Überblick
Die Temperguss Muffen sind Rohrverbinder mit Innengewinde. Sie bieten zwei Anschlüsse für je ein Rohr, eine Armatur oder ein Gerät. Die Muffen erfüllen folgende Funktionen in der Rohrinstallation:
- dichte Verbindung über zwei Anschlüsse,
- demontierbar und gegebenenfalls auch wiederverwendbar und
- Überbrückung kurzer Strecken.
Die Verbindung über eine Rohrmuffe kann bei Bedarf demontiert werden. Das Ablösen führt unter Umständen zu Schäden am Rohr oder Fitting. Viele Temperguss Muffen sind jedoch wiederverwendbar und können mehrfach montiert werden. Das Fitting kombiniert die Rohre zu einer dichten und dauerhaften Verbindung, die regelhaft mit Dichtmitteln unterstützt werden sollte. Diese Hilfsmittel sind integriert oder separat erhältlich. Die Temperguss Muffe überbrückt eine kurze Strecke zwischen zwei Rohren. Sie führt die Leitungen gerade weiter und verändert deren Ausrichtung nicht.
Gewindedurchmesser und weitere Auswahlhinweise
Die Temperguss Muffen bestehen aus einem zähen und stoßfesten Werkstoff, der sich insbesondere für dünnwandige Bauteile eignet. Der Temperguss zeigt eine hohe Korrosionsbeständigkeit und lässt sich gut verzinken. Die Fittings mit einer verzinkten Oberfläche sind regelhaft für den Einbau in Trinkwasserleitungen zugelassen. Jede Temperguss Muffe ist spezialisiert auf ein oder mehrere Betriebsmedien. Hierzu zählen Gase, Heizwasser, Wasser, Druckluft und andere flüssige Medien. Bei der Auswahl sind diese Beständigkeiten ebenso entscheidend wie die folgenden Kriterien:
- Gewindedurchmesser und –typ,
- Reduzier- oder Adapterwirkung sowie
- geeigneter Druck- und Temperaturbereich sowie
- Eigenmaße.
Die Temperguss Muffen sind in vielen Anschlussgrößen erhältlich, die sich an den zu verbindenden Rohren orientieren sollten. Das Fitting ist regelhaft mit zwei gleichen Anschlüssen erhältlich. Einige Rohrverbinder bieten zwei unterschiedliche Gewindedurchmesser mit einer entsprechenden Reduzierwirkung. Die Kategorie der Temperguss Muffen umfasst auch Fittings mit einem Muffen-Anschluss und einer anderen Anschlussvariante. Diese Adapter werden unter anderen in Kombination aus einer Muffe und einem Nippel angeboten. Bei der Auswahl sollte das Fitting entsprechend des vor Ort herrschenden Druck- und Temperaturbereiches ausgewählt werden.
|
|
| | | |