| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-530115000030 Herst.-Nr.: 01.150.00.03 EAN/GTIN: 4019576000129 |
| |
|
| | |
| Temperguss-Klemmverbinder, Typ A DN 25, 1" AG x 33,7 mm für Stahlrohr, Serie 150 Für Stahlrohr: DIN EN 10255 und DIN EN 10220 Reihe 1. Medien: Wasser, Gas (außerhalb von Gebäuden), Druckluft, Heizöl bis 2"(TRBF beachten!), Temperaturen: Wasser: bis 25 °C; Heizungswasser: bis 80 °C; Gas: -20 bis +60 °C; Öl: 40 °C. Druckstufen: Wasser PN 10 (bis 3/4") bzw. PN 16 (ab 1"), Gas PN 5, Druckluft PN 12,5, Öl PN 6, VdS PN 12,5 Prüfungen: Wasser: DVGW W 534, DVGW-Reg.-Nr.: DW-8511AU2216, Gas: DIN 3387-1,DVGW-Reg.-Nr.: NG-4502AP1454 VdS-geprüft ab DN 25 (Feuerlöschleitungen) Heizöl: Bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Zul.-Nr.: Z-38.4-212. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,31* | € 19,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,93* | € 20,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,15* | € 22,00* | | | | Lager 4219 | | | | | | € 6,99* | ab € 17,67* | € 23,90* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 27,66* | € 36,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4219 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4219 | | Versand: Lager 4219 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 6,99* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|