| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2031514 Herst.-Nr.: 01.150.00.03 EAN/GTIN: 4019576000129 |
| |
|
| | |
| Temperguss-Klemmverbinder 1" AG Typ: A, für Stahlrohr, GEBO # 11500003 .für Stahlrohr, nach DIN EN 10255 (früher DIN 2440/2441), DIN 2442 und DIN 2448/DIN 2458 Reihe 1, ISO 65, Medien: Wasser, Gas (außerhalb von Gebäuden), Druckluft, Heizöl (TRBF beachten!), Druckstufen: Wasser PN 10 (bis 3/4") bzw. PN 16 (ab 1"), Gas PN 5, Druckluft PN 12,5, Öl PN 6, VdS PN 12,5, Temperaturen: Trinkwasser: bis 25 °C, Heizwasser: bis 80 °C, Gas: -20 bis +60 °C, Öl: 40 °C, Prüfungen: DVGW-geprüft für Gas und Wasser, VdS-geprüft ab DN 25 (Feuerlöschleitungen), Heizöl: bauaufsichtliche Zulassung DIBT, Zul.-Nr. Z-38.4-212 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,31* | € 19,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,93* | € 20,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,15* | € 22,00* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 17,67* | € 23,90* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 27,66* | € 36,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|