Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENIOS Bürostuhl Stilo ES operator, Syncro-3D-Ballance-Tech., Nackenst., grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-292-427
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     292427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
DENIOS Bürostuhl Stilo ES operator, Syncro-3D-Ballance-Technik, Nackenstütze, grau
  • Bitte beachten Sie: Keine Armlehnen in der Standardausstattung. Armlehnen optional über das Zubehör erhältlich
  • DENIOS Bürodrehstuhl mit 3D-Balance-Mechanik
  • Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne
  • Synchronbewegung stufenlos arretierbar
  • Seitliche, schnelle Feineinstellung des Rückenlehnengegendrucks
  • Automatische Neigeverstellung von Sitz (bis -8 Grad nach vorne) und Rückenlehne (bis 128 Grad nach hinten), mehrfach arretierbar
  • Automatische Bewegung von Sitz und Rückenlehne zu beiden Seiten (+/- 6 Grad)
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
  • Ergo-Nackenstütze: höhenverstellbar und 40 Grad neigbar
Technische Daten:
  • Typ: Bürostühle
  • Technik: Syncro-3D-Balance-Technik
  • Anwendungsbereich: Büro
  • Unterbau: Rollen
  • Nackenstütze: ja
  • Werkstoff Bezug: Stoff
  • Werkstoff Fußkreuz: Kunststoff
  • Farbe: grau
  • RAL-Code: 9011
  • Farbe Fußkreuz: schwarz
  • Breite Sitzfläche [mm]: 490
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 410 - 530
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 370 - 430
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 850 - 1020
  • Breite Rückenlehne [mm]: 450
  • Max. Tragkraft [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
720 mm
Tiefe Außen:
720 mm
Höhe Außen:
1260 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,75*
€ 780,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,86*
€ 765,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,11*
€ 733,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,06*
€ 708,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,99*
€ 666,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
292426
ab € 520,44*
Ähnlich
Denios
292428
ab € 608,48*
Ähnlich
Denios
292424
ab € 611,93*
Ähnlich
Denios
292422
ab € 523,32*
Ähnlich
Denios
292425
ab € 471,02*
Ähnlich
Denios
292423
ab € 557,68*
Ähnlich
Denios
292421
ab € 468,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.