Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENIOS Bürostuhl Stilo ES operator, Syncro-3D-Ballance-Tech., Fußkr, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-292-426
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     292426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
DENIOS Bürostuhl Stilo ES operator, Syncro-3D-Ballance-Technik, Alu-Fußkreuz, grau
  • Bitte beachten Sie: Keine Armlehnen in der Standardausstattung. Armlehnen optional über das Zubehör erhältlich
  • DENIOS Bürodrehstuhl mit 3D-Balance-Mechanik
  • Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne
  • Synchronbewegung stufenlos arretierbar
  • Seitliche, schnelle Feineinstellung des Rückenlehnengegendrucks
  • Automatische Neigeverstellung von Sitz (bis -8 Grad nach vorne) und Rückenlehne (bis 128 Grad nach hinten), mehrfach arretierbar
  • Automatische Bewegung von Sitz und Rückenlehne zu beiden Seiten (+/- 6 Grad)
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Aluminium-Fußkreuz
Technische Daten:
  • Typ: Bürostühle
  • Technik: Syncro-3D-Balance-Technik
  • Anwendungsbereich: Büro
  • Unterbau: Rollen
  • Nackenstütze: nein
  • Werkstoff Bezug: Stoff
  • Werkstoff Fußkreuz: Metall
  • Farbe: grau
  • Farbe Fußkreuz: verchromt
  • Breite Sitzfläche [mm]: 490
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 410 - 530
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 370 - 430
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 610 - 710
  • Breite Rückenlehne [mm]: 450
  • Max. Tragkraft [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 14,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
720 mm
Tiefe Außen:
720 mm
Höhe Außen:
1020 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
14,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,08*
€ 731,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,07*
€ 717,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,93*
€ 677,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,21*
€ 658,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,72*
€ 623,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
292428
ab € 610,29*
Ähnlich
Denios
292424
ab € 609,13*
Ähnlich
Denios
292422
ab € 524,02*
Ähnlich
Denios
292425
ab € 468,42*
Ähnlich
Denios
292427
ab € 557,97*
Ähnlich
Denios
292423
ab € 557,12*
Ähnlich
Denios
292421
ab € 471,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.