Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne base-line aus PE für 1 IBC, mit PE-Lagerbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-502
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267502
EAN/GTIN:
     4055661025110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne base-line aus Polyethylen (PE) für 1 IBC, mit PE-Lagerbock
  • Die günstige Alternative für gesetzeskonforme Lagerung
  • Auffangwanne aus Polyethylen (PE) mit hoher chemischer Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele andere aggressive Flüssigkeiten
  • Inklusive eingestelltem Lagerbock aus PE mit umlaufendem Schutzrand gegen Verrutschen des IBCs
Technische Daten:
  • Gitterrost: ohne
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Gewicht [kg]: 100
  • Breite außen [mm]: 1380
  • Tiefe außen [mm]: 1575
  • Höhe außen [mm]: 760
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z-40.22-303
  • Farbe: orange
  • Marke: DENIOS base-line
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 1
  • Ausstattung: Zum Lagern
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1380 mm
Tiefe Außen:
1575 mm
Höhe Außen:
760 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
8 mm
Farbe:
orange
Gewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoff auffangwanne 1000 liter, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Auffangwannen, PE Auffangwanne, Auffangwanne IBC, KTC-Lagerung, Kunststoffwannen, Auffangwanne 1000 L, wanne basic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,35*
€ 1.117,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,16*
€ 1.111,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,02*
€ 1.037,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,42*
€ 1.001,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,65*
€ 965,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,21*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,49*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,72*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.