Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line aus PE für 2 Fässer, PE-Palette, 1330x930x500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-501
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267501
EAN/GTIN:
     4055661025103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Polyethylen (PE) für 2 Fässer, mit PE-Palette, 1330x930x500
  • Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern von allen 4 Seiten
  • Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
  • Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
  • Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
  • Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
  • Korrosionsfrei und leicht zu reinigen
Technische Daten:
  • Gitterrost: Kunststoff-Palette
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 220
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Gewicht [kg]: 37
  • Breite außen [mm]: 1330
  • Tiefe außen [mm]: 930
  • Höhe außen [mm]: 500
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1330 mm
Tiefe Außen:
930 mm
Höhe Außen:
500 mm
Auffangvolumen:
220 l
Gitterrost:
Kunststoff-Palette
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne denios pe, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, PE Auffangwanne, Kunststoffwanne, Bodenwanne, Kunststoff-Auffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,20*
€ 533,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,22*
€ 523,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,67*
€ 502,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,86*
€ 486,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,91*
€ 448,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,21*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,49*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,72*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.