Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne aus lackiertem Stahl, für Fachbreite 2700 mm, 2680 x 1300 x 486 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-260-448
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     260448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
regal wanne
Regalwanne zum Unterstellen aus lackiertem Stahl, für Fachbreite 2700 mm, 2680 x 1300 x 486 mm
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • Zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
  • Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
  • 100 mm Bodenfreiheit für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen
  • Säurebeständiger Auffangwanneneinsatz aus Polyethylen (PE) optional erhältlich
  • lackiert für optimalen Korrosionsschutz
Technische Daten:
  • Version: Regalwanne zur Bodenaufstellung
  • Für Regale mit Fachbreite [mm]: 2700
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 2680
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 486
  • Traglast gesamt [kg]: 4000
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Oberfläche: lackiert
  • Gewicht [kg]: 152
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2680 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
486 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Traglast gesamt:
4000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
152 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalbodenwanne, Auffangwanne für Regale, Regalwanne aus Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,62*
€ 1.103,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,45*
€ 1.098,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,26*
€ 1.029,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,10*
€ 994,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,30*
€ 961,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
270791
ab € 1.135,53*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,49*
Zubehör
Denios
285830
ab € 152,11*
Zubehör
Denios
287445
ab € 414,26*
Zubehör
Denios
285739
ab € 60,99*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,72*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,71*
Zubehör
Denios
114437
ab € 824,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.