Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line für 4 Fässer, Stahl verzinkt, Füße, m. Giro, H 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-329
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259329
EAN/GTIN:
     4055661022584
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 4 Fässer, verzinkt,unterfahrbar, m. Gitterrost,1236x1210x430
  • Besonders kompakte, platzsparende Bauweise
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • Verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
  • Mit optimierter Fußkonstruktion für innerbetrieblichen Transport
  • Herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste als Stellebene
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 440
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 4
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1240
  • Tiefe außen [mm]: 1210
  • Höhe außen [mm]: 430
  • Oberfläche: verzinkt
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 1600
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 95
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1240 mm
Tiefe Außen:
1210 mm
Höhe Außen:
430 mm
Auffangvolumen:
440 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
1600 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
95 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl unterfahrbar denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Stahlwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen metall, Metallwannen, Auffangwanne Stahl, Ölauffangwanne, Flachwanne, Auffangwanne basis c aus stahl, Schutzwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,71*
€ 742,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,91*
€ 736,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,81*
€ 706,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,19*
€ 682,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,21*
€ 628,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,14*
Zubehör
Denios
285830
ab € 123,31*
Zubehör
Denios
114524
ab € 130,14*
Zubehör
Denios
114527
ab € 164,61*
Zubehör
Denios
114530
ab € 197,09*
Zubehör
Denios
285739
ab € 60,93*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,28*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,14*
Zubehör
Denios
180772
ab € 42,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.