Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line für 1 Fass, Stahl lackiert, o. Giro, H 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-314
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259314
EAN/GTIN:
     4055661022430
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 1 Fass, lackiert, o. Gitterrost, 1236x1210x190
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung in enzianblau (RAL 5010)
  • Ohne Fußkonstruktion zur ebenerdigen Lagerung oder auf Paletten
  • Besonders kompakte, platzsparende Bauweise
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 220
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 1
  • Gitterrost: ohne
  • Version: nicht unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1236
  • Tiefe außen [mm]: 1210
  • Höhe außen [mm]: 190
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 1600
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 54
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1236 mm
Tiefe Außen:
1210 mm
Höhe Außen:
190 mm
Auffangvolumen:
220 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
1600 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
54 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl unterfahrbar denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Stahlwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen metall, Metallwannen, Auffangwanne Stahl, Ölauffangwanne, Flachwanne, Auffangwanne basis c aus stahl, Schutzwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,95*
€ 423,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,94*
€ 418,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,78*
€ 400,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,18*
€ 390,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,59*
€ 352,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136465
ab € 139,26*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,42*
Zubehör
Denios
285830
ab € 151,05*
Zubehör
Denios
291764
ab € 161,81*
Zubehör
Denios
285739
ab € 60,93*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,62*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.