Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line für 1 Fass, Stahl verzinkt, o. Giro, B 885 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-295
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259295
EAN/GTIN:
     4055661022249
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 1 Fass, verzinkt, o. Gitterrost, 885x815x378
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • Verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
  • Ohne Fußkonstruktion zur ebenerdigen Lagerung oder auf Paletten
  • Besonders kompakte, platzsparende Bauweise
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 217
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 1
  • Gitterrost: ohne
  • Version: nicht unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 885
  • Tiefe außen [mm]: 815
  • Höhe außen [mm]: 378
  • Oberfläche: verzinkt
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 45
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
885 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
378 mm
Auffangvolumen:
217 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
400 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl unterfahrbar denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Stahlwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen metall, Metallwannen, Auffangwanne Stahl, Ölauffangwanne, Schutzwanne, Auffangwanne basis a aus stahl, Flachwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,48*
€ 370,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,65*
€ 363,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,61*
€ 348,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,51*
€ 310,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,56*
Zubehör
Denios
285830
ab € 152,11*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,10*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,63*
Zubehör
Denios
180772
ab € 42,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.