Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne base-line für 1 Fass à 200 l, lackiert, mit Giro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-255-180
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     255180
EAN/GTIN:
     4055661021747
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare Auffangwanne base-line aus Stahl für 1 Fass à 200 Liter, lackiert, m. Gitterrost
  • Die günstige Alternative für gesetzeskonformen Umgang mit Gefahrstoffen
  • Schnell geliefert
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polyamid (PA)
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl, pulverbeschichtet
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung in pastellorange (RAL 2003)
  • Herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste als Stellebene
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 217
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 1
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: auf Rädern
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1350
  • Tiefe außen [mm]: 815
  • Höhe außen [mm]: 995
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: orange
  • Traglast gesamt [kg]: 330
  • Marke: DENIOS base-line
  • Gewicht [kg]: 68
  • Ausstattung: Schiebebügel, 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1350 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
995 mm
Auffangvolumen:
217 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
330 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
orange
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Fahrbare Auffangwanne, Stahlwannen, Fasswannen, Auffangwannen metall, Metallwannen, mobile Auffangwanne, Auffangwanne fahrbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,08*
€ 643,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,30*
€ 637,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,13*
€ 604,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,60*
€ 576,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,47*
€ 551,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,44*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,30*
Zubehör
Denios
285830
ab € 152,04*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,01*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,15*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.