Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line aus PE für 4 Fässer, ohne Gitterrost, 1720x1300x350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-236-313
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     236313
EAN/GTIN:
     4055661020801
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Polyethylen (PE) für 4 Fässer, ohne Gitterrost, 1720x1300x350
  • Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
  • Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
  • Korrosionsfrei und leicht zu reinigen
  • Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern
  • Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
  • Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
  • innovatives Lagerungs-Konzept für mehr Sicherheit: auf Euro-Palette angelieferte Gebinde können direkt auf die Auffangwanne gestellt werden - so entfallen ein aufwändiges Umlagern und die damit verbundenen Risiken
Technische Daten:
  • Gitterrost: ohne
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 440
  • Traglast gesamt [kg]: 1200
  • Gewicht [kg]: 40
  • Breite außen [mm]: 1720
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 350
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z-40.22-421
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 4
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1720 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
350 mm
Auffangvolumen:
440 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
1200 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne denios, fasswanne, auffangwanne kunststoff, Auffangwannen, PE Auffangwanne, Kunststoffwanne, Bodenwanne, Kunststoff-Auffangwanne, polysafe eco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,51*
€ 503,83*
9 Tage
18
Frei Haus
ab € 440,72*
€ 511,92*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,83*
€ 599,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,93*
€ 597,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,12*
€ 578,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,08*
€ 559,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,51*
€ 514,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,09*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,87*
Zubehör
Denios
276016
ab € 302,28*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.