Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne aus Polyethylen (PE), ohne Gitterost, 1235 x 1235 x 275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-216-659
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     216659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
regal wanne
Regalwanne aus Polyethylen (PE), ohne Gitterost, 1235 x 1235 x 275 mm
  • hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
  • korrosionsfrei und leicht zu reinigen
  • stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit
  • hergestellt aus Polyethylen (PE)
  • absolut flüssigkeitsdicht, da nahtlos im modernen Spritzgussverfahren gefertigt
  • dank integrierter Gabeltaschen leicht verfahrbar
  • zur sicheren und gesetzeskonformen Lagerung von Fässern à 200 Liter und/oder Kleingebinden
Technische Daten:
  • Gitterrost: ohne
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 255
  • Traglast gesamt [kg]: 950
  • Gewicht [kg]: 15
  • Breite außen [mm]: 1235
  • Tiefe außen [mm]: 1235
  • Höhe außen [mm]: 275
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z-40.22-538
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1235 mm
Tiefe Außen:
1235 mm
Höhe Außen:
275 mm
Auffangvolumen:
255 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
950 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: PE Auffangwanne, Kunststoffwanne, Bodenwanne, Fasswanne, Kunststoff-Auffangwanne, Plastikwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,79*
€ 432,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,89*
€ 425,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,84*
€ 410,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,28*
€ 402,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,23*
€ 363,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,21*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,49*
Zubehör
Denios
291767
ab € 138,75*
Zubehör
Denios
215854
ab € 60,74*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,71*
Zubehör
Denios
291766
ab € 180,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.