Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Gitterrost-Set, für Regalwanne aus Polyethylen (PE), 1235 x 1235 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-291-766
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     291766
EAN/GTIN:
     4055661031364
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Regal-Wanne
PE-Gitterrost-Set, für Regalwanne aus Polyethylen (PE), 1235 x 1235 x 350 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1210 x 605 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 950
  • Gewicht [kg]: 10,5
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1210 mm
Tiefe Außen:
605 mm
Höhe Außen:
60 mm
Traglast gesamt:
950 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
10,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalwanne, denios gitterrost, gitterrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
291762
ab € 131,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.