Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank Systema-T CS-104G, Flügeltüren grau, 4 Tablarauszüge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-202-686
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     202686
EAN/GTIN:
     4054923055254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
asecos Chemikalienschrank Systema-T CS-104G, Korpus anthrazit, grau, incl. 4 Tablarauszüge
  • sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
  • Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
  • 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild
  • vorbereitet zum Anschluss (NW 75) an eine technische Entlüftung auf der Schrankdecke
  • integrierte Stellfüße - einfaches Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten
  • natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
  • Türen mit einem im Drehgriff integriertem Zylinderschloss
  • die Tablarauszüge bieten sicheren Lagerplatz für Kleingebinde und können mit minimalem Kraftaufwand ausgezogen werden
  • für die übersichtliche Lagerung von Kleingebinden
  • Robuste, geschweißte Konstruktion für höchste industrielle Beanspruchung
  • Türöffnungswinkel 110°
  • leichte Zugänglichkeit bei der Lagerung und Entnahme von Kleingebinden
  • ausgestattet mit 4 Tablarauszügen (im Raster von 25 mm verstellbar) mit flüssigkeitsdichter PP-Auffangwanne (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
  • Flügeltüren mit Glaseinsätzen bieten einen schnellen Überblick über den Schrankinhalt
  • Türfarbe: lichtgrau, RAL 7035
Technische Daten:
  • Typ: CS-104 G
  • Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 4 Tablarauszüge
  • Anzahl Auszugswannen: 4
  • Türversion: Flügeltür mit Glaseinsatz
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: grau
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1055 x 520 x 1950
  • Maße innen B x T x H [mm]: 996 x 493 x 1835
  • Gewicht [kg]: 146,5
  • Traglast Auszugswanne [kg]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1055 mm
Tiefe Außen:
520 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
996 mm
Tiefe Innen:
493 mm
Höhe Innen:
1835 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
146,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, Chemikalienschränke, Gefahrstoffschränke, Schadstoffschränke, Umweltschränke, Giftschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.288,10*
€ 1.442,29*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.294,95*
€ 1.442,85*
Frei Haus
ab € 1.644,74*
€ 1.829,56*
€ 4,95*
ab € 1.653,36*
€ 1.829,56*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,85*
€ 1.716,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.430,37*
€ 1.702,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,92*
€ 1.633,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,52*
€ 1.588,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,95*
€ 1.540,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
202804
ab € 133,08*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,41*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,49*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,61*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 559,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.