Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank Protect CS 104, Flügeltüren, Bodenwanne und 3 Auffangwannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-960
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201960
EAN/GTIN:
     4055661019614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Chemikalienschrank Protect CS 104, mit Flügeltüren, incl. Bodenwanne und 3 Auffangwannen
  • Vollausstattung mit Auffangwannen
  • permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
  • komplett montierte Anlieferung
  • sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
  • Flügeltüren mit Sicherheitsschloss und abgedecktem Schließgestänge
  • Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
  • stabile Stahlblechkonstruktion, geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
  • Auffangwannen höhenverstellbar
  • ausgestattet mit 3 Auffangwannen (höhenverstellbar im Raster von 25 mm) und einer geprüften Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
  • Aussenmaß Auffangwanne : HxBxT = 50 x 915 x 470, Innenmaß Auffangwanne : HxBxT = 49 x 913 x 440
  • Aussenmaß Bodenauffangwanne : HxBxT = 102 x 915 x 470, Innenmaß Bodenauffangwanne : HxBxT = 100 x 911 x 464
  • inkl. Dokumentenablage
Technische Daten:
  • Typ: CS 104 Protect
  • Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 3 Auffangwannen, 1 Bodenwanne
  • Anzahl Lagerebenen: 3
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: grau
  • Korpusfarbe: blau
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 500 x 1950
  • Maße innen B x T x H [mm]: 925 x 470 x 1810
  • Gewicht [kg]: 89
  • Traglast Auffangwanne [kg]: 75
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 75
  • Auffangvolumen Auffangwanne [l]: 30
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 20
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
925 mm
Tiefe Innen:
470 mm
Höhe Innen:
1810 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
89 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, denios gefahrstoffschrank, chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Gefahrstoffschränke, Schadstoffschränke, Umweltschränke, Giftschränke, Gefahrgutschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,88*
€ 649,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,82*
€ 645,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,25*
€ 628,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,31*
€ 608,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,29*
€ 545,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
273934
ab € 67,04*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,14*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,83*
Zubehör
Denios
274022
ab € 91,54*
Zubehör
Denios
274005
ab € 91,56*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,60*
Zubehör
Denios
273935
ab € 71,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.