Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegewanne Typ BS aus Kunststoff, für Bodenwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-274-005
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     274005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
einlegewanne denios
Einlegewanne aus Kunststoff für Bodenwanne Chemikalienschränke, Typ BS
  • Einlegewannen als Schutz vor Korrosion bei aggressiven Gefahrstoffen
  • leichtes und sicheres Entfernen von Leckagen
  • nicht in Kombination mit Lochblecheinsätzen verwendbar
Technische Daten:
  • Werkstoff: HDPE
  • Maße außen B x T x H [mm]: 906 x 461 x 99
  • Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
906 mm
Tiefe Außen:
461 mm
Höhe Außen:
99 mm
Werkstoff:
HDPE
Gewicht:
6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.