Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass- und Kleingebinderegal, GF, 2 GiRo, verzinkte Auffangwanne, 1364x816x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-818
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201818
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fass- und Kleingebinderegal, Grundfeld, 2 Gitterrosten, verzinkte Auffangwanne, 1364 x 816 x 2000 mm
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • sicheres Lagern von Kleingebinden und Fässern bis zu 200 Litern
  • Regalrahmen pulverbeschichtet, blau (ähnlich RAL 5019), Traversen orange (ähnlich RAL 2004), Fachwerk verzinkt
  • besonders standfest durch Fachwerkverstrebung in den Regalrahmen
  • verzinkte Gitterrostböden als Lagerebenen. Die unterste Lagerebene hat eine Auffangwanne
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • 100 mm Bodenfreiheit für Transport mit Gabelhubwagen und zur Vermeidung von Korrosion
  • individuell erweiterbar
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage
  • integrierte verzinkte Auffangwanne aus Stahl, mit Gitterost und Gabeltaschen
  • Grundfeld, individuell erweiterbar durch Anbauelemente
Technische Daten:
  • Version: Grundfeld
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1300
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 600
  • Anzahl Lagerebenen: 3
  • Werkstoff Auffangwanne: Stahl
  • Oberfläche Auffangwanne: verzinkt
  • Ausstattung unterste Lagerebene: 1 x Auffangwanne, verzinkt
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 205
  • Breite außen [mm]: 1364
  • Tiefe außen [mm]: 816
  • Höhe außen [mm]: 2000
  • Feldlast [kg]: 1614
  • Fachlast [kg]: 538
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • Lagerkapazität zusätzlich: Kleingebinde
  • Gewicht [kg]: 130
  • Einsatzbereich: umweltgefährdend/gewässergefährdend, entzündbar
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1364 mm
Tiefe Außen:
816 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Auffangvolumen:
205 l
Fachlast:
538 kg
Farbe:
blau
Gewicht:
130 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassregal, Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, denios fassregal, abfüllstation fässer, kleingebinderegal gr, Gefahrstoffregale, Fassregale, Kleingebinderegale, Regal mit Auffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,23*
€ 1.186,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,54*
€ 1.176,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,79*
€ 1.130,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,84*
€ 1.092,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,68*
€ 1.036,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,31*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,65*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,57*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,39*
Zubehör
Denios
215854
ab € 61,04*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,70*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,55*
Zubehör
Denios
201822
ab € 127,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.