Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Kleingebinderegal, 4 GiRo, verzinkte Auffangwanne, 1236x816x2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-199-583
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199583
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Gefahrstoff-Kleingebinderegal, 4 Gitterrosten, verzinkte Auffangwanne, 1236 x 816 x 2100 mm
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • sicheres Umfüllen durch vorstehende Auffangwanne
  • verzinkte Regalrahmen
  • stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • 100 mm Bodenfreiheit für Transport mit Gabelhubwagen und zur Vermeidung von Korrosion
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage
  • Auffangwanne aus verzinktem Stahl
  • 4 Gitterrostböden aus verzinktem Stahl als Lagerebenen
Technische Daten:
  • Oberfläche Auffangwanne: verzinkt
  • Version: Grundfeld
  • Anzahl Lagerebenen: 4
  • Werkstoff Auffangwanne: Stahl
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 205
  • Tiefe außen [mm]: 816
  • Breite außen [mm]: 1236
  • Höhe außen [mm]: 2100
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1000
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 600
  • Feldlast [kg]: 800
  • Fachlast [kg]: 200
  • Gewicht [kg]: 110
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1236 mm
Tiefe Außen:
816 mm
Höhe Außen:
2100 mm
Auffangvolumen:
205 l
Traglast gesamt:
800 kg
Fachlast:
200 kg
Gewicht:
110 kg
Weitere Suchbegriffe: Wannenbodenregal, Regalpalette, kleingebinderegal gr, auffangwanne kleingebinderegal, kleingebinderegal denios, Gefahrstoffregale, Kleingebinderegale, Umweltregale, Regal mit Auffangwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 639,64*
€ 735,41*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,71*
€ 890,24*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,24*
€ 1.059,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,43*
€ 1.044,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,59*
€ 1.002,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,44*
€ 971,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,71*
€ 931,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,26*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,50*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,21*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,49*
Zubehör
Denios
199596
ab € 64,19*
Zubehör
Denios
215854
ab € 60,74*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,71*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.