Die Regalpalette als wichtige Ergänzung für Hochregallager
Eine Regalpalette wird unter anderem zur sicheren Lagerung umweltgefährdeter Stoffe eingesetzt. Ein Hochregallager dient der Lagerung von Paletten in
Regalen und beginnt ab einer Höhe von zwölf Meter und kann bis zu 50 Meter Höhe heute und künftig auch mehr reichen. Die Kapazitäten der Lager variieren von wenigen tausend Palettenstellplätzen bis hin zu mehreren Hunderttausend. Die Erstellung solcher Hochregallager ist sehr kostenintensiv, bietet aber auch die höchste Raumnutzung in Bezug zur Fläche. Die Bewirtschaftung der Regallager erfolgt zunehmend über vollelektronische Lagerverwaltungssysteme; desto wichtiger ist es, die Waren an die passenden
Paletten zu binden, wie es mit Regalpaletten auch zur Unterteilung der Fächer der Fall ist. Zusätzlich kann man über Regalpaletten auch wassergefährdende oder entzündbare Stoffe sicher in Räumlichkeiten lagern, wenn es sich um Betriebe handelt, die mit diesen Stoffen arbeiten.
Zum Aufbau von Regalpaletten
Regalpaletten ähneln Regalen, deren Böden als Paletten bezeichnet werden. Zur Lagerung von entzündlichen (also flüssigen Stoffen mit niedrigem Flammpunkt nach der EG-Richtlinie RL 67/548/EWG) oder wassergefährdeten Stoffen (Acetamid, Aceton, Acetylchlorid, Acrylsäure, Ameisensäure) gibt es zusätzlich eine
Auffangwanne für den Boden aus verzinktem Blech, oft aus dem gleichen Material wie die Regalböden. Die Regalpaletten sind zum Teil auch zum Aufstellen in Ex-Bereichen geeignet, wobei Ex die Abkürzung für Umgebungen darstellt, in denen explosionsfähige Atmosphären auftreten können. Die Wanne der Regalpaletten deckt am besten die komplette Regalbreite und -tiefe ab und befindet sich oftmals zur Vermeidung von Korrosion ein paar Zentimeter über dem Boden auf Kufen oder Stelzen. Alles in allem kann man die Regalpalette häufig ebenfalls mit einem Stapler unterfahren oder auch mit dem
Gabelstapler in Hochregalsystemen integrieren. Die Regalpaletten werden meist in zerlegtem Zustand mit Aufbauanleitung platzsparend angeliefert.
Die Auffangwanne und Lagerfläche
Die Auffangwanne für Regalpaletten muss wegen der Lagerung entzündlicher oder wassergefährdender Stoffe (nach WKG 1 bis 3) eine Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 571-1 mitbringen. Die Lagerfläche errechnet sich aus der Anzahl der Fachböden der Regalpalette. Vier oder acht Fachböden sind keine Seltenheit, wenn es sich um ein Regal mit zwei Abteilen handelt. Wichtig ist in jedem Fall, die Traglast der Böden einzeln richtig zu wählen.