Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Kleingebinderegal, AF, 3 GiRo, lackierte Auffangwanne, 1312x437x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-199-569
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199569
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Gefahrstoff-Kleingebinderegal, Anbaufeld, 3 Gitterrosten, lackierte Auffangwanne, 1312x437x2000 mm
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • 1 Auffangwanne aus Stahl und 3 verzinkte Gitterroste als Lagerebenen
  • verzinkte Regalrahmen
  • stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • individuell erweiterbar
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage
  • Anbaufeld, individuell erweiterbar mit Grund- und Anbaufeldern
Technische Daten:
  • Oberfläche Auffangwanne: lackiert
  • Version: Anbaufeld
  • Anzahl Lagerebenen: 4
  • Werkstoff Auffangwanne: Stahl
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 25
  • Ausstattung unterste Lagerebene: 1 x Auffangwanne, lackiert
  • Tiefe außen [mm]: 437
  • Breite außen [mm]: 1312
  • Höhe außen [mm]: 2000
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1300
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 400
  • Feldlast [kg]: 1000
  • Fachlast [kg]: 200
  • Gewicht [kg]: 67
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1312 mm
Tiefe Außen:
437 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Auffangvolumen:
25 l
Traglast gesamt:
200 kg
Fachlast:
200 kg
Gewicht:
67 kg
Weitere Suchbegriffe: Wannenbodenregal, auffangwanne kleingebinderegal 25l, auffangwanne kleingebinderegal, kleingebinderegal ar, Gefahrstoffregale, Kleingebinderegale, Umweltregale, Gefahrstoffregal Anbaufeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,98*
€ 610,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,25*
€ 598,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,14*
€ 574,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,06*
€ 543,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,75*
€ 516,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,19*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,32*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,38*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,26*
Zubehör
Denios
199602
ab € 60,67*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,61*
Zubehör
Denios
195285
ab € 72,27*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.