Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech-Stellfläche, verzinkt, für Kleingebindewanne classic-line, 25 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-195-285
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     195285
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochblecheinlage
Einlage Kleingebindewanne
Zubehör Kleingebindewanne
Lochblech-Stellfläche, verzinkt, für Kleingebindewanne classic-line, 25 Liter
  • Korrosionsgeschützt durch Verzinkung
  • Zur stabilen und sauberen Lagerung von Kleingebinden diverser Größen und Materialien
  • Passend dimensioniertes Lochmuster zum sicheren Ableiten ausgelaufener Gefahrstoffe
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 391 x 1291 x 57
  • Gewicht [kg]: 8
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
391 mm
Tiefe Außen:
1291 mm
Höhe Außen:
57 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,13*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.