Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitskanister aus Edelstahl, mit Transportzulassung, 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-180-688
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     180688
EAN/GTIN:
     4055661011595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
FALCON Sicherheitskanister aus Edelstahl, mit Transportzulassung, 20 Liter
  • für entzündbare und aggressive Stoffe
  • die Sicherheitskanister ohne Abfüllhahn verfügen über eine UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
  • ausgestattet mit Schraubverschluss und großer Öffnung (Ø ca. 43,5 mm)
  • Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung
  • serienmäßig mit flexiblem Auslaufrohr aus hochwertigem, nicht leitfähigen Kunststoff, (PE), Durchmesser ca. 20 mm
  • besonders stabile und platzsparende Ausführung
  • bequeme Tragegriffe
  • inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
  • Behälter aus Edelstahl (1.4301)
  • mit flexiblem Auslaufrohr, Länge 320 mm
Technische Daten:
  • Anwendung: Transportieren
  • Breite außen [mm]: 170
  • Tiefe außen [mm]: 340
  • Höhe außen [mm]: 470
  • Volumen [l]: 20
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 3A1/X/250/..
  • Gewicht [kg]: 3,8
  • Außengewinde: 2"
Weitere Informationen:
Länge Außen:
170 mm
Breite Außen:
170 mm
Tiefe Außen:
340 mm
Höhe Außen:
470 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
poliert
Materialstärke:
0.8 mm
Gewicht:
3,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, denios edelstahlkanister 20 liter, edelstahlkanister 20l, edelstahlkanister denios, Kanister, Kanister aus Edelstahl, FALCON Kanister, Transportkanister, Kanister Gefahrstoffe, Kanister für entzündliche Stoffe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 145,31*
€ 182,86*
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 146,28*
€ 184,24*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,11*
€ 197,87*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,80*
Zubehör
Denios
248041
ab € 92,24*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.