Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskanister, Edelstahl, 20 l 195482-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195482-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     180688
EAN/GTIN:
     4055661011595
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Sicherheitskanister, Edelstahl, 20 l Der Sicherheitskanister dient dem sicheren und komfortablen Transport von entzündbaren und aggressiven Stoffen. Der Kanister verfügt über eine große Öffnung mit Schraubverschluss aus Aluminium. Aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet oder Edelstahl Mit Belüftungsventil Flexibles Auslaufrohr Schraubverschluss aus Aluminium Inkl. Warnsymbole- und Hinweis-Aufkleber Inhalt = 20 l Behältertyp = Kanister Höhe = 470 mm Breite = 170 mm Tiefe = 340 mm Öffnung Durchmesser = 43,5 mm Auslaufstutzen = ja Auslaufstutzen Durchmesser = 20 mm Deckel Typ = Deckel mit Gummidichtung Deckel Farbe = silber Griffe Anzahl = 3 Bügel/Griffe = Tragegriff Eigenschaften = Korrosionsschutz Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Griffe Anzahl:
3
Auslaufstutzen:
ja
Auslaufstutzen Durchmesser:
20 mm
Behältertyp:
Kanister
Breite:
170 mm
Deckel Farbe:
silber
Deckel Typ:
Deckel mit Gummidichtung
Eigenschaften:
Korrosionsschutz
Bügel/Griffe:
Tragegriff
Höhe:
470 mm
Inhalt:
20 l
Material:
Edelstahl
Öffnung Durchmesser:
43.5 mm
Tiefe:
340 mm
HEIGHT GRO:
480.00 mm
WIDTH GRO:
180.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
4.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 145,57*
€ 181,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,06*
€ 195,88*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 187,23*
€ 233,82*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,23*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,39*
Zubehör
Denios
270601
ab € 87,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.