Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskanister,f. brennbare/aggressive Stoffe,Edelstahl,20l,HxBxT 470x170x340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235816
235816
235816
Artikel-Nr.:
     711-235816
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     180688
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Sicherheitskanister
  • Geeignet für das sichere Um- und Abfüllen, Dosieren, Verteilen und Lagern von wassergefährdende, brennbare und aggressive Stoffe
  • aus Edelstahl
  • Inhalt 20 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 470 x 170 x 340 mm
  • verschließbar mit Schraubverschluss
  • Belüftungsventil für gleichmäßige, schnelle Entleerung
  • mit flexiblem Auslaufrohr
  • mit UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
  • Lieferung inklusive Aufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen

Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbehälter, Edelstahl-Sicherheitsgefäß, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Kanister, Kanne, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitsgefäß aus Edelstahl, Sicherheitskanne, Verteilerbehälter

Weitere Informationen:
Serie:
FALCON
Gefahrstoff-Lagertyp:
Sicherheitsbehälter
Kanistertyp:
Sicherheitskanister
Inhalt:
20 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und aggressive Stoffe
geeignet für (Anwendung):
Um-/Abfüllen, Dosieren, Verteilen, Lagern
Material:
Edelstahl 1.4301
Höhe:
470 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
340 mm
Durchmesser:
20 mm
Verschluss:
Schraubverschluss
Flammsperre:
nein
Zulassung:
UN-Zulassung
Vakuum-/Überdruckausgleich:
ja
Ablauf:
flexibles Auslaufrohr
Lieferumfang:
inklusive Aufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
Gewicht:
4.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, denios edelstahlkanister 20 liter, edelstahlkanister 20l, edelstahlkanister denios, Aufbewahrungsbehälter, Edelstahl-Sicherheitsgefäß, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Kanister, Kanne, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitsgefäß aus Edelstahl, Sicherheitskanne, Verteilerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 145,57*
€ 181,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,06*
€ 195,88*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 187,23*
€ 233,82*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,82*
€ 278,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,13*
€ 273,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,23*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,39*
Zubehör
Denios
270601
ab € 87,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.