Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagewanne mit Griffen, Ausguss und Ablage für Deckel, Volumen 45 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-270-601
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     270601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltwanne
Leckageauffangwanne
Leckagewanne
Notfall-Dekonwanne
Leckagewanne mit Griffen, Ausguss und Ablage für Behälterdeckel, Volumen 45 Liter
  • zum Schutz vor alltäglichen, lästigen Tropfverlusten und kleinen Leckagen
  • für Kannen, Eimer, Kanister und kleine Fässer
  • hält den Boden sauber und rutschfrei
  • optimiertes Design mit praktischer Ausgießtülle und integrierter Halterung für Spundverschlüsse
  • ideal für Abfüllvorgänge mit Kleingebinden
Technische Daten:
  • Ausführung: Leckagewannen
  • Maße Ø x H [mm]: 728 x 200
  • Volumen [l]: 45
  • Gewicht [kg]: 2,21
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
200 mm
Durchmesser Außen:
728 mm
Volumen:
45 l
Auffangvolumen:
45 l
Gewicht:
2,21 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfallauffangwanne, denios leckagewanne, notfall dekonwanne, Leckagebecken, Notfallwannen, Schutzwannen, Sicherheitswannen, Altölwanne, Altölsammelwanne, Altölsammler, Kühlmittelwanne, Kühlwasserauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.